入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | Vコーティング |
リスト番号 | 16505 |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 31 / 64 " |
ピッチ | 32 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.168 " |
サイズ | #8 |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 53 / 64 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | シャンク径 | 終了 | アイテム価格 | サイズ | タップスタイル | ねじの長さ | ねじの種類 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1650500108 | 0.141 " | Vコーティング | スパイラルフルートタップ | #4 | 変更されたボトム | 45 / 64 " | UNC | VC-10 | ¥8,444 | |
1650500208 | 0.141 " | Vコーティング | スパイラルフルートタップ | #4 | 変更されたボトム | 45 / 64 " | UNF | VC-10 | ¥7,486 | |
1650500308 | 0.141 " | Vコーティング | スパイラルフルートタップ | #5 | 変更されたボトム | 45 / 64 " | UNC | VC-10 | ¥7,129 | |
1650500408 | 0.141 " | Vコーティング | スパイラルフルートタップ | #5 | 変更されたボトム | 45 / 64 " | UNF | VC-10 | ¥7,486 | |
1650500508 | 0.141 " | Vコーティング | スパイラルフルートタップ | #6 | 変更されたボトム | 25 / 32 " | UNC | VC-10 | ¥6,910 | |
1650500608 | 0.141 " | Vコーティング | スパイラルフルートタップ | #6 | 変更されたボトム | 25 / 32 " | UNC | VC-10 | ¥6,910 | |
1650500708 | 0.141 " | Vコーティング | スパイラルフルートタップ | #6 | 変更されたボトム | 25 / 32 " | UNF | VC-10 | ¥6,128 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。