入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | Vコーティング |
リスト番号 | 16500 |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 63 mm |
ピッチ | 0.70 mm |
ピッチ直径の制限 | D4 |
シャンク径 | 4.10 mm |
サイズ | M4 |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 21 mm |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1650000108 | メートル法の粗い | 3 | 55 mm | 0.50 mm | D3 | 3.58 mm | M3 | 18 mm | ¥8,561 | |
1650000208 | メートル法 | 3 | 63 mm | 0.50 mm | D3 | 4.10 mm | M4 | 21 mm | ¥7,091 | |
1650000408 | メートル法 | 3 | 69 mm | 0.50 mm | D3 | 5.00 mm | M5 | 25 mm | ¥8,708 | |
1650000508 | メートル法の粗い | 3 | 69 mm | 0.80 mm | D4 | 5.00 mm | M5 | 25 mm | ¥8,285 | |
1650000608 | メートル法 | 3 | 80 mm | 0.50 mm | D3 | 6.40 mm | M6 | 30 mm | ¥8,786 | |
1650000708 | メートル法 | 3 | 80 mm | 0.75 mm | D4 | 6.40 mm | M6 | 30 mm | ¥8,249 | |
1650000808 | メートル法の粗い | 3 | 80 mm | 1.00 mm | D5 | 6.50 mm | M6 | 30 mm | ¥9,156 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。