入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | 錫 |
リスト番号 | 16450 |
材料 | 高速度鋼-E |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 140 mm |
ピッチ | 12 |
ピッチ直径の制限 | H4 |
シャンク径 | 1.125 " |
サイズ | 1" |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.75 " |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1645002562 | UNC | 2 | 1 49 / 64 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | 16 7 / 14 " | ¥15,113 | |
1645003482 | UNC | 2 | 1 61 / 64 " | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | 1 2 / 14 " | ¥12,361 | |
1645004402 | UNC | 2 | 2 13 / 64 " | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | 16 9 / 14 " | ¥10,497 | |
1645004482 | UNF | 2 | 2 13 / 64 " | 48 | H2 | 0.141 " | #4 | 16 9 / 14 " | ¥10,306 | |
1645005402 | UNC | 2 | 2 13 / 64 " | 40 | H2 | 0.141 " | #5 | 8 5 / 14 " | ¥10,306 | |
1645006322 | UNC | 2 | 2 13 / 64 " | 32 | H2 | 0.141 " | #6 | 16 11 / 14 " | ¥10,306 | |
1645006323 | UNC | 2 | 2 13 / 64 " | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 16 11 / 14 " | ¥10,306 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。