定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG1636000308成形タップ成​​形3x0.50mmVコーティング| AG4GTN 33ZA21

OSG 1636000308 フォーミングタップ フォーミング 3x0.50mm V コーティング

在庫あり
アイテム:AG4GTN モデル:1636000308相互参照:33ZA21

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,809 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スレッドフォーミングタップ
終了Vコーティング
リスト番号16360
材料高速度鋼コバルト
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)56 mm
ピッチ0.50 mm
ピッチ直径の制限D3
シャンク径3.58 mm
サイズM3
タップスタイル形成
ねじ山の方向右手
ねじの長さ17 mm
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの種類フルートの数全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径サイズねじの長さ価格
OSG1636000408フォーミングタップフォーミング4x0.70mmVコーティング| AG4GTP 33ZA22 1636000408STI363 mm0.70 mmD45.00 mmM422 mm¥13,053
OSG1636000508フォーミングタップフォーミング5x0.80mmVコーティング| AG4GTQ 33ZA23 1636000508STI370 mm0.80 mmD46.40 mmM525 mm¥13,644
OSG1636000608フォーミングタップフォーミング6x 1.00mmVコーティング| AG4GTR 33ZA24 1636000608STI380 mm1.00 mmD58.08 mmM634 mm¥18,294
OSG1636000708フォーミングタップフォーミング8x 1.25mmVコーティング| AG4GTT 33ZA25 1636000708STI390 mm1.25 mmD69.70 mmM832 mm¥22,280
OSG1636001408フォーミングタップフォーミング22x2.50mmVコーティング| AG4GUA 33ZA32 1636001408STI4140 mm2.50 mmD1020.30 mmM222.5 "¥101,855
OSG1636001508フォーミングタップフォーミング24x3.00mmVコーティング| AG4GUB 33ZA33 1636001508STI4160 mm3.00 mmD1122.70 mmM2465 mm¥132,408

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1636000308 フォーミングタップ フォーミング 3x0.50mm V コーティング
¥12,809 /単価