入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドフォーミングタップ |
終了 | Vコーティング |
リスト番号 | 16350 |
材料 | 高速度鋼コバルト |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 80 mm |
ピッチ | 0.75 mm |
ピッチ直径の制限 | D6 |
シャンク径 | 8.10 mm |
サイズ | M8 |
タップスタイル | 形成 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 29 mm |
ねじの種類 | メートル法 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1635003053 | メートル法の粗い | 2 | 56 mm | 0.50 mm | D3 | 3.58 mm | M3 | 16 mm | ¥11,606 | |
1635003055 | メートル法の粗い | 2 | 56 mm | 0.50 mm | D5 | 3.58 mm | M3 | 16 mm | ¥11,606 | |
1635003353 | メートル法 | 2 | 56 mm | 0.35 mm | D3 | 3.58 mm | M3 | 16 mm | ¥12,186 | |
1635003355 | メートル法 | 2 | 56 mm | 0.35 mm | D5 | 3.58 mm | M3 | 16 mm | ¥12,186 | |
1635004054 | メートル法 | 3 | 63 mm | 0.50 mm | D4 | 4.10 mm | M4 | 19 mm | ¥12,382 | |
1635004056 | メートル法 | 3 | 63 mm | 0.50 mm | D6 | 4.10 mm | M4 | 19 mm | ¥12,382 | |
1635004074 | メートル法の粗い | 3 | 63 mm | 0.70 mm | D4 | 4.10 mm | M4 | 19 mm | ¥11,791 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。