入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右利き |
XNUMX進数に相当 | 0.323 " |
寸法タイプ | 手紙 |
終了 | TiNコーティング |
フルートの長さ | 3 5 / 16 " |
リスト番号 | 1500 |
材料 | 高速度鋼-コバルト |
全体の長さ(Overall Length) | 5.125 " |
ポイント角度 | 130度 |
ポイントタイプ | R |
シャンク径 | 3 / 8 " |
サイズ | P |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207504060 |
プロダクト | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15238005 | 0.238 " | 2.75 " | 4 9 / 16 " | 1 / 4 " | B | ¥9,760 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。