入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドフォーミングタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | 14001 |
材料 | 高速度鋼コバルト |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.25 " |
ピッチ | 16 |
ピッチ直径の制限 | H10 |
シャンク径 | 0.59 " |
サイズ | 3 / 4 " |
タップスタイル | 形成 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 2" |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | サイズ | 終了 | リスト番号 | ねじの長さ | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400107700 | #5 | 明るい | 14001 | 5 / 8 " | UNC | 2 | 1 15 / 16 " | 40 | ¥3,903 | |
1400150905 | 5 / 8 " | 錫 | 14001 | 1 13 / 16 " | UNC | 4 | 3 13 / 16 " | 11 | ¥16,645 | |
1400100105 | #0 | 錫 | 14001 | 5 / 16 " | UNF | 2 | 1.625 " | 80 | ¥4,592 | |
1400100108 | #0 | ticn | 14001 | 5 / 16 " | UNF | 2 | 1.625 " | 80 | ¥4,704 | |
1400100400 | #0 | 明るい | 14001 | 5 / 16 " | UNF | 2 | 1.625 " | 80 | ¥4,184 | |
1400100401 | #0 | 蒸気酸化物 | 14001 | 5 / 16 " | UNF | 2 | 1.625 " | 80 | ¥4,184 | |
1400100405 | #0 | 錫 | 14001 | 5 / 16 " | UNF | 2 | 1.625 " | 80 | ¥4,685 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。