入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
寸法タイプ | インチ |
終了 | ticn |
リスト番号 | 14001 |
材料 | コバルト |
フルートの数 | 0 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 23 / 32 " |
シャンク径 | 0.318 " |
タップスタイル | ねじ山形成 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.125 " |
番手 | 5 / 16」-24 |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
プロダクト | モデル | ピッチ | 寸法タイプ | 終了 | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | タップスタイル | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1605034107 | 10 | - | Vコーティング | H7 | 0.442 " | 3 / 4 " | 形成 | 2" | ¥67,679 | ||
1615008255 | 1.25 mm | - | Vコーティング | D5 | 6.00 mm | M8 | 形成 | 29 mm | ¥18,587 | ||
1615016151 | 1.50 mm | - | Vコーティング | D11 | 9.20 mm | M16 | 形成 | 46 mm | ¥50,411 | ||
1625001642 | - | インチ | ticn | - | 0.141 " | - | ねじ山形成 | 3 / 8 " | ¥14,445 | ||
1635010015 | - | メトリック | ticn | - | 9.68 mm | - | ねじ山形成 | 32 mm | ¥20,546 | ||
1400105808 | - | インチ | ticn | - | 0.141 " | - | ねじ山形成 | 9 / 16 " | ¥4,271 | ||
1400107308 | - | インチ | ticn | - | 0.141 " | - | ねじ山形成 | 9 / 16 " | ¥4,271 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。