入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプタップ |
終了 | 蒸気酸化物 |
リスト番号 | 108G |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
ピッチ | 14 |
シャンク径 | 0.906 " |
サイズ | 3 / 4 " |
タップスタイル | Pipe |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.375 " |
ねじの種類 | NPTF |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 8207400000 |
プロダクト | モデル | 終了 | リスト番号 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1312100 | 明るい | 108G | NPTF | ¥46,405 | ||
1252500 | 明るい | S125 | NPT | ¥32,198 | ||
1252501 | 蒸気酸化物 | S125 | NPT | ¥31,583 | ||
1252600 | 明るい | S125 | NPTF | ¥32,416 | ||
1252601 | 蒸気酸化物 | S125 | NPTF | ¥29,888 | ||
1200600500 | 明るい | 12006 | NPTF | ¥30,476 | ||
1200601000 | 明るい | 12006 | NPTF | ¥30,476 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。