入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | 125 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 4 11 / 16 " |
ピッチ | 10 |
ピッチ直径の制限 | H5 |
シャンク径 | 0.987 " |
サイズ | 3 / 4 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 2 7 / 32 " |
ねじの種類 | STI |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207400000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。