入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | 105 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.156 " |
ピッチ | 20 |
ピッチ直径の制限 | H5 |
シャンク径 | 0.323 " |
サイズ | 7 / 16 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.437 " |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | シャンク径 | 終了 | リスト番号 | サイズ | タップスタイル | ねじの長さ | ねじの種類 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1115710001 | 3.58 mm | 蒸気酸化物 | 344NI | M2.5 | プラグ | 13 mm | メートル法の粗い | VC-10 | ¥10,618 | |
1115710008 | 3.58 mm | ticn | 344NI | M2.5 | プラグ | 13 mm | メートル法の粗い | VC-10 | ¥12,943 | |
1115710108 | 3.58 mm | ticn | 344NI | M3 | プラグ | 16 mm | メートル法の粗い | VC-10 | ¥9,360 | |
1115710208 | 4.10 mm | ticn | 344NI | M4 | プラグ | 19 mm | メートル法の粗い | VC-10 | ¥7,928 | |
1115710308 | 5.00 mm | ticn | 344NI | M5 | プラグ | 22 mm | メートル法の粗い | VC-10 | ¥7,924 | |
1115710408 | 6.50 mm | ticn | 344NI | M6 | プラグ | 25 mm | メートル法の粗い | VC-10 | ¥10,348 | |
1115710508 | 8.10 mm | ticn | 344NI | M8 | プラグ | 29 mm | メートル法の粗い | VC-10 | ¥11,273 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。