入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | 105 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 13 / 16 " |
ピッチ | 48 |
ピッチ直径の制限 | H2 |
シャンク径 | 0.141 " |
サイズ | #3 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 / 2 " |
ねじの種類 | UNC |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201008 | プラグ | 105 | 2 | 1 / 2 " | UNC | 1 13 / 16 " | 48 | H1 | ¥4,362 | |
1201208 | プラグ | 105 | 2 | 1 / 2 " | UNF | 1 13 / 16 " | 56 | H1 | ¥4,624 | |
1236408 | プラグ | 105 | 3 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H4 | ¥5,331 | |
1236808 | プラグ | 105 | 3 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H4 | ¥5,760 | |
1200008 | プラグ | 105 | 2 | 5 / 16 " | UNF | 1.625 " | 80 | H1 | ¥5,801 | |
1200208 | プラグ | 105 | 2 | 3 / 8 " | UNC | 1-11 / 16」 | 64 | H1 | ¥5,786 | |
1200408 | プラグ | 105 | 2 | 3 / 8 " | UNF | 1-11 / 16」 | 72 | H1 | ¥5,552 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。