入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | 12006 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.125 " |
ピッチ | 14 |
シャンク径 | 0.688 " |
サイズ | 1 / 2 " |
タップスタイル | Pipe |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.375 " |
ねじの種類 | NPTF |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207400000 |
プロダクト | モデル | 終了 | リスト番号 | フルートの数 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1311700 | 明るい | 108G | 5 | NPTF | ¥32,631 | ||
1311701 | 蒸気酸化物 | 108G | 5 | NPTF | ¥28,917 | ||
1252101 | 蒸気酸化物 | S125 | 4 | NPT | ¥21,507 | ||
1252200 | 明るい | S125 | 4 | NPTF | ¥22,168 | ||
1252201 | 蒸気酸化物 | S125 | 4 | NPTF | ¥22,168 | ||
1200600400 | 明るい | 12006 | 4 | NPTF | ¥21,798 | ||
1200700600 | 明るい | 12007 | 4 | NPTF | ¥24,934 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。