定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1137908 ストレートフルートタッププラグ 1-1/4 インチ x 12 ティック | AG4EYV 33YN62

OSG 1137908 ストレート フルート タップ プラグ 1-1/4 インチ x 12 ティック

在庫あり
アイテム:AG4EYV モデル:1137908相互参照:33YN62

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥71,912 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemストレートフルートタップ
終了ticn
リスト番号101
材料ハイスピードスチール
フルートの数6
全体の長さ(Overall Length)5.75 "
ピッチ12
ピッチ直径の制限H4
シャンク径1.021 "
サイズ1.25 "
タップスタイルプラグ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ2 9 / 16 "
ねじの種類UNF

発送情報:

船の重量(kg) 4.36
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)15.88
船幅(cm)3.81
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルタップスタイルリスト番号フルートの数ねじの長さねじの種類全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限価格
OSG1135408ストレートフルートタップテーパー7/8インチx9ティック| AG4EJP 33YN25 1135408テーパー10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4¥24,945
OSG1135508ストレートフルートタッププラグ7/8インチx9 Ticn | AG4EJR 33YN27 1135508プラグ10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4¥24,973
OSG1135608ストレートフルートタップ底部7/8インチx9 Ticn | AG4EJU 33YN29 1135608ボトムング10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4¥24,926
OSG1125908ストレートフルートタッププラグ5/8インチx18 Ticn | AG4EJV 33YP11 1125908プラグ101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+0.005¥15,712
OSG1590108ストレートフルートタッププラグ1/4インチx20 Ticn | AG4EJX 33YP13 1590108特大プラグ101H41"UNC2.5 "20+0.005¥4,449
OSG1590308ストレートフルートタッププラグ1/4インチx28 Ticn | AG4EJZ 33YP15 1590308特大プラグ101H41"UNF2.5 "28+0.005¥4,080
OSG 1010708ストレートフルートタッププラグ#1x72 Ticn | AG4EKA 33YP96 1010708プラグ10223 / 8 "UNF1-11 / 16」72H2¥4,721

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1137908 ストレート フルート タップ プラグ 1-1/4 インチ x 12 ティック
¥71,912 /単価