定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1105301308 ストレートフルートタップボトミング 18 x 1.50mm Ticn | AG4EEY 33YJ89

OSG 1105301308 ストレート フルート タップ ボトミング 18 x 1.50mm Ticn

在庫あり
アイテム:AG4EEY モデル:1105301308相互参照:33YJ89

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥33,207 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ストレートフルートタップ
終了ticn
リスト番号11053
材料VC-12
フルートの数5
全体の長さ(Overall Length)125 mm
ピッチ1.50 mm
ピッチ直径の制限D6
シャンク径13.70 mm
サイズM18
タップスタイルボトムング
ねじ山の方向右手
ねじの長さ46 mm
ねじの種類メートル法

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)2.29
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルリスト番号価格
OSG 1105201308 ストレートフルートタップボトミング 18 x 1.50mm Ticn | AG4ECY 33YJ42 110520130811052¥26,721

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1105301308 ストレート フルート タップ ボトミング 18 x 1.50mm Ticn
¥33,207 /単価