入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | 11053 |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 100 mm |
ピッチ | 1.50 mm |
ピッチ直径の制限 | D6 |
シャンク径 | 9.30 mm |
サイズ | M12 |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 42 mm |
ねじの種類 | メートル法 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1105300308 | メートル法 | 4 | 100 mm | 1.25 mm | D6 | 9.70 mm | M10 | 32 mm | ¥17,786 | |
1105300708 | メートル法 | 5 | 100 mm | 1.50 mm | D7 | 10.90 mm | M14 | 42 mm | ¥29,981 | |
1105300808 | メートル法の粗い | 5 | 110 mm | 2.00 mm | D7 | 10.90 mm | M14 | 42 mm | ¥29,981 | |
1105301108 | メートル法 | 5 | 110 mm | 1.50 mm | D6 | 12.00 mm | M16 | 46 mm | ¥32,104 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。