入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | 窒化物 |
リスト番号 | 11016 |
材料 | 高速度鋼-E |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 100 mm |
ピッチ | 14 |
ピッチ直径の制限 | H5 |
シャンク径 | 0.323 " |
サイズ | 7 / 16 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.437 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101600103 | UNC | 2 | 1 49 / 64 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | ¥6,253 | |
1101600403 | UNC | 3 | 2 31 / 64 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ¥3,650 | |
1101600503 | UNC | 3 | 2.75 " | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ¥3,489 | |
1101600603 | UNF | 3 | 2.75 " | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ¥3,650 | |
1101600703 | UNC | 3 | 80 mm | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ¥3,865 | |
1101600803 | UNC | 3 | 80 mm | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ¥3,865 | |
1101600903 | UNF | 3 | 80 mm | 28 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ¥3,865 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。