定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1101601403 スパイラルポイントタッププラグ 3/8 インチ x 16 窒化物 | AG4カブ 33XZ76

OSG 1101601403 スパイラルポイントタッププラグ 3/8 インチ x 16 窒化物

在庫あり
アイテム:AG4CUB モデル:1101601403相互参照:33XZ76

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,887 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスパイラルポイントタップ
終了窒化物
リスト番号11016
材料高速度鋼-E
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)100 mm
ピッチ16
ピッチ直径の制限H5
シャンク径0.381 "
サイズ3 / 8 "
タップスタイルプラグ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.25 "
ねじの種類UNC

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)1.52
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの種類フルートの数全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径サイズねじの長さ価格
OSG 1101600103スパイラルポイントタッププラグ#2x56窒化物| AG4CTN 33XZ64 1101600103UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "¥6,500
OSG 1101600403スパイラルポイントタッププラグ#8x32窒化物| AG4CTQ 33XZ66 1101600403UNC32 31 / 64 "32H30.168 "#83 / 4 "¥3,788
OSG 1101600503スパイラルポイントタッププラグ#10x24窒化物| AG4CTR 33XZ67 1101600503UNC32.75 "24H30.194 "#107 / 8 "¥3,629
OSG 1101600603スパイラルポイントタッププラグ#10x32窒化物| AG4CTT 33XZ68 1101600603UNF32.75 "32H30.194 "#107 / 8 "¥3,791
OSG1101600703スパイラルポイントタッププラグ1/4インチx20窒化物| AG4CTU 33XZ69 1101600703UNC380 mm20H30.255 "1 / 4 "1"¥4,020
OSG1101600803スパイラルポイントタッププラグ1/4インチx20窒化物| AG4CTV 33XZ70 1101600803UNC380 mm20H50.255 "1 / 4 "1"¥4,020
OSG1101600903スパイラルポイントタッププラグ1/4インチx28窒化物| AG4CTW 33XZ71 1101600903UNF380 mm28H30.255 "1 / 4 "1"¥4,018

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1101601403 スパイラルポイントタッププラグ 3/8 インチ x 16 窒化物
¥4,887 /単価