入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
寸法タイプ | インチ |
終了 | 錫 |
リスト番号 | 11015 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 3 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 23 / 32 " |
シャンク径 | 0.318 " |
タップスタイル | スパイラルポイント |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.125 " |
番手 | 5 / 16-18 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
プロダクト | モデル | 寸法タイプ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | ねじの長さ | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1731905 | インチ | 300 | 4.25 " | 0.59 " | 2" | 3 / 4」-16 | UNF | ¥25,330 | ||
1101511805 | インチ | 11015 | 2 23 / 32 " | 0.318 " | 1.125 " | 5 / 16」-24 | UNF | ¥5,508 | ||
1111505705 | メトリック | 11115 | 86 mm | 9.30 mm | 42 mm | M12 X 1.25 | メートル法 | ¥9,052 | ||
1242405 | インチ | 105 | 3.375 " | 0.367 " | 1 21 / 32 " | 1 / 2-13 | UNC | ¥7,310 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。