定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 10800600 スパイラルフルートタップ 底部 1/2 インチ x 13 ブライト | AG4HKF 33ZF15

OSG 10800600 スパイラル フルート タップ 底部 1/2 インチ x 13 ブライト

在庫あり
アイテム: AG4HKF モデル:10800600相互参照:33ZF15

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,081 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスパイラルフルートタップ
終了明るい
リスト番号S108
材料ハイスピードスチール
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)3 13 / 16 "
ピッチ13
ピッチ直径の制限H4
シャンク径0.48 "
サイズ1 / 2 "
タップスタイルボトムング
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1 13 / 16 "
ねじの種類STI

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)1.91
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径終了リスト番号サイズタップスタイルねじの長さねじの種類材料価格
OSG1430105スパイラルフルートタップ底部1/4インチx20スズ| AG3NRV 33PD48 14301050.191 "1071 / 4 "ボトムング1"UNCハイスピードスチール¥4,745
OSG1645514207スパイラルフルートタップ修正ボトミング14x2.00mmスズ| AG3YLD 33XD21 164551420710.90 mm16455M14変更されたボトム42 mmメートル法の粗い高速度鋼-E¥30,045
OSG1645516205スパイラルフルートタップ修正ボトム16x2.00mmスズ| AG3YLE 33XD22 164551620512.00 mm16455M16変更されたボトム46 mmメートル法の粗い高速度鋼-E¥33,351
OSG1645516207スパイラルフルートタップ修正ボトム16x2.00mmスズ| AG3YLF 33XD23 164551620712.00 mm16455M16変更されたボトム46 mmメートル法の粗い高速度鋼-E¥33,351
OSG1645518257スパイラルフルートタップ修正ボトミング18x2.50mmスズ| AG3YLG 33XD24 164551825713.70 mm16455M18変更されたボトム46 mmメートル法の粗い高速度鋼-E¥46,176
OSG 142008 スパイラルフルートタップ底部 #6x32 Ticn | AG3YLH 33XE82 1420080.141 "ticn313#6ボトムング11 / 16 "UNCVC-10¥8,028
OSG 142108 スパイラルフルートタップ底部 #8x32 Ticn | AG3YLJ 33XE83 1421080.168 "ticn313#8ボトムング3 / 4 "UNCVC-10¥7,720

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 10800600 スパイラル フルート タップ 底部 1/2 インチ x 13 ブライト
¥13,081 /単価