定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG1005203008ストレートフルートタップ底部7/8インチx9 Ticn | AG4ECF 33YJ26

OSG 1005203008 ストレート フルート タップ ボトミング 7/8 インチ x 9 ティック

在庫あり
アイテム:AG4ECF モデル:1005203008相互参照:33YJ26

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥38,481 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemストレートフルートタップ
終了ticn
リスト番号10052
材料VC-10
フルートの数5
全体の長さ(Overall Length)4 11 / 16 "
ピッチ9
ピッチ直径の制限H3
シャンク径0.987 "
サイズ7 / 8 "
タップスタイルボトムング
ねじ山の方向右手
ねじの長さ2 7 / 32 "
ねじの種類UNC

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)3.18
船の長さ(cm)13.34
船幅(cm)3.18
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの種類フルートの数全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径サイズねじの長さ価格
OSG1005201708ストレートフルートタップボトム1/2インチx20ティック| AG4CQV 33YJ14 1005201708UNF4100 mm20H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "¥15,474
OSG1005202408ストレートフルートタップ底部5/8インチx18 Ticn | AG4ECA 33YJ21 1005202408UNF5100 mm18H30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "¥22,136
OSG1005202508ストレートフルートタップボトム5/8インチx18ティック| AG4ECB 33YJ22 1005202508UNF5100 mm18H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "¥22,136
OSG1005202608ストレートフルートタップ底部3/4インチx10ティック| AG4ECC 33YJ23 1005202608UNC5125 mm10H30.59 "3 / 4 "2"¥28,706
OSG1005202708ストレートフルートタップボトム3/4インチx10ティック| AG4ECD 33YJ24 1005202708UNC5125 mm10H50.59 "3 / 4 "2"¥28,706
OSG1005202808ストレートフルートタップボトム3/4インチx16ティック| AG4ECE 33YJ25 1005202808UNF5110 mm16H30.59 "3 / 4 "2"¥28,706
OSG1005203108ストレートフルートタップボトム7/8インチx9ティック| AG4ECG 33YJ27 1005203108UNC5110 mm9H50.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "¥38,481

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1005203008 ストレート フルート タップ ボトミング 7/8 インチ x 9 ティック
¥38,481 /単価