ORION OF31586152-2 希釈トラップ 1 ガロン 1 2/XNUMX インチ FIP
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
アイテム価格 | 希釈トラップ |
色 | ブラック |
直径 | 7 1 / 2 " |
継手材料 | ポリエチレン |
高さ | 17 " |
入口/出口 | 1-1/2FIP |
材料 | ポリエチレン |
タイプ | ベンチの下で、反サイフォン |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 1.55 |
船高(cm) | 29.46 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | アイテム価格 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
734000 | 12 1 / 2 " | 11 13 / 64 " | 希釈タンクとトラップ | ベンチの下 | 8.5 " | ¥95,149 | ||
734003 | 12 1 / 2 " | 11 13 / 64 " | 希釈タンクとトラップ | ベンチの下 | 8.5 " | ¥105,538 | ||
OF59155200-XNUMX | 9" | 12 11 / 64 " | 希釈槽トラップ中和タンク | ベンチの下、XNUMXつのインレット、XNUMXつのアウトレット | 9" | ¥139,695 | ||
OF59155201-XNUMX | 9" | 12 11 / 64 " | 希釈槽トラップ中和タンク | ベンチの下 | 9" | ¥130,451 | ||
OF59155202-XNUMX | 9" | 12 11 / 64 " | 希釈槽トラップ中和タンク | ベンチの下 | 9" | ¥181,424 | ||
OF59155203-XNUMX | 9" | 12 11 / 64 " | 希釈槽トラップ中和タンク | ベンチの下、XNUMXつのインレット、XNUMXつのアウトレット | 9" | ¥167,596 | ||
OF31586151-XNUMX | 7 1 / 2 " | 11.75 " | 希釈トラップ | ベンチの下で、反サイフォン | 7.5 " | ¥94,819 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。