入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリーンアウトプラグ |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
色 | 青 |
接続タイプ | ハブなし |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
外径 | 4.438 " |
パイプサイズ | 4" |
スケジュール | 40 |
温度。 範囲 | -20度から160度F |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。