入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャップ |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
色 | ホワイト |
接続タイプ | スリップ |
六角サイズ | 2.395 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
外径 | 2.368 " |
パイプサイズ | 1.5 " |
スケジュール | 80 |
温度。 範囲 | 40度から210度F |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | 色 | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | スケジュール | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2キャップ | 40度から210度F | ホワイト | スリップ | 1.248 " | 150のプサイ | 1.225 " | 1 / 2 " | 80 | ¥3,969 | |
3/4キャップ | 40度から210度F | ホワイト | スリップ | - | 150のプサイ | 1.433 " | 3 / 4 " | 80 | ¥3,924 | |
1キャップ | 40度から210度F | ホワイト | スリップ | - | 150のプサイ | 1.715 " | 1" | 80 | ¥4,313 | |
11/2キャップ | -20度から160度F | 青 | ハブなし | 2.41 " | 80のプサイ | 1.9 " | 1.5 " | 40 | ¥10,459 | |
2キャップ | -20度から160度F | 青 | ハブなし | 2.909 " | 80のプサイ | 2.375 " | 2" | 40 | ¥9,392 | |
3キャップ | -20度から160度F | 青 | ハブなし | 4.168 " | 80のプサイ | 3.5 " | 3" | 40 | ¥16,938 | |
4キャップ | -20度から160度F | 青 | ハブなし | 5.178 " | 80のプサイ | 4.484 " | 4" | 40 | ¥23,236 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。