入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンテナ |
色 | 青 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
内側の高さ | 4.5 " |
内側の長さ | 9.437 " |
内幅 | 5.5 " |
材料 | 高密度ポリエチレン |
外の高さ | 5" |
外側の長さ | 12 " |
外側の幅 | 7.437 " |
使用する | 製造元番号RCSO1207-1 |
音量 | 0.13 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 0.13 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 3923100000 |
プロダクト | モデル | 外側の幅 | 色 | 内側の高さ | 使用する | 音量 | 内側の長さ | 内幅 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSO1207-5グレー | 7.437 " | グレー | 4.5 " | 製造元番号RCSO1207-1 | 0.13 cu。 ft。 | 9.437 " | 5.5 " | コンテナ | ¥4,607 | ||
NSO2415-11.5グレー | 15 " | グレー | 10 15 / 16 " | 製造元番号RCSO2415-1 | 1.78 cu。 ft。 | 21.437 " | 13 " | コンテナ | ¥9,874 | ||
NSO2415-11.5MED。 緑 | 15 " | グリーン | 10 15 / 16 " | 製造元番号RCSO2415-1 | 1.78 cu。 ft。 | 21.437 " | 13 " | コンテナ | - | 見積依頼
| |
NSO1207-5 | - | - | - | - | - | - | - | 壁のコンテナ | ¥4,607 | ||
NSO2422-9グリーン | - | - | - | - | - | - | - | 壁のコンテナ | ¥11,823 | ||
NSO2422-9グレー | - | - | - | - | - | - | - | 壁のコンテナ | ¥11,823 | ||
NSO2415-7グリーン | - | - | - | - | - | - | - | 壁のコンテナ | ¥8,776 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。