ORBIS FP243 透明蓋付きコンテナ 2.4 立方フィート 透明
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
アイテム価格 | 付属のふたコンテナ |
色 | 半透明の |
内側の高さ | 11.5 " |
内側の長さ | 23.5 " |
内幅 | 15.5 " |
負荷容量 | 70ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
長い分周器スロットの数 | 0 |
短い分周器スロットの数 | 0 |
外の高さ | 12 " |
外側の長さ | 26.875 " |
外側の幅 | 16.875 " |
音量 | 2.3 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 2.3 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 32.77 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 43.69 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 短い分周器スロットの数 | 色 | 内側の高さ | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 音量 | 内側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP03ブルー | 7 | 青 | 6.5 " | 7.75 " | 11.75 " | 9.75 " | 0.3 cu。 ft。 | 8.75 " | ¥5,518 | ||
FP06ブルー | 7 | 青 | 8 4 / 5 " | 9 7 / 10 " | 15 1 / 5 " | 10 9 / 10 " | 0.6 cu。 ft。 | 12 1 / 5 " | ¥6,304 | ||
FP075ブルー | - | 青 | 6" | 7.25 " | 19.75 " | 11.75 " | 0.7 cu。 ft。 | 16.25 " | ¥5,616 | ||
FP08グレー | 7 | グレー | 5.5 " | 6.5 " | 20.625 " | 13.5 " | 0.8 cu。 ft。 | 18 " | ¥8,266 | ||
FP102グレー | - | グレー | 8.5 " | 9.75 " | 20.75 " | 13.625 " | 1.0 cu。 ft。 | 17.125 " | - | 見積依頼
| |
FP13グレー | 7 | グレー | 10.5 " | 11.625 " | 20.625 " | 13.25 " | 1.4 cu。 ft。 | 17 " | ¥10,270 | ||
FP19グレー | 7 | グレー | 11.75 " | 13 " | 23.5 " | 15.75 " | 1.9 cu。 ft。 | 19 " | ¥8,563 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。