ORBIS CBC4842-1 NATURAL カバー ナチュラル 41×3.9×48
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
アイテム価格 | コンテナふた |
色 | ナチュラル |
材料 | 高密度ポリエチレン |
外の高さ | 4" |
外側の長さ | 48 " |
外側の幅 | 41.5 " |
船の重量(kg) | 11.79 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 125.22 |
船幅(cm) | 107.44 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 材料 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCSO2415-1ブルー | 青 | - | 5 / 8 " | 24 " | 15 " | ¥3,357 | ||
RCS02415 ..グレー | グレー | - | 5 / 8 " | 24 " | 15 " | ¥3,357 | ||
CBC4842-1グレー | グレー | 高密度ポリエチレン | 4" | 48 " | 41.5 " | ¥57,589 | ||
RCS01215-1グレー | グレー | ポリエチレン | 5 / 8 " | 12 " | 15 " | ¥2,401 | ||
RCS01215-1青 | 青 | ポリエチレン | 5 / 8 " | 12 " | 15 " | ¥2,401 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。