入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
コイルVA定格 | 1〜1.2 |
コイルボルト | 24 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 5 |
お問合せフォーム | 4PDT |
コンタクト材料 | シルバーニッケル |
連絡先の評価 | 3A @ 220VAC / 24VDC |
馬力 @ 120V | 1/6 |
馬力 @ 240V | 1/6 |
Hz | 50/60 |
取り付け | 上部フランジ |
ピン | 14 |
ステータスインジケータ | いいえ |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | JP |
モデル | コイルVA定格 | コイルボルト | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | 連絡先の評価 | ピン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY2F-AC110 / 120 | 0.9〜1.1 | 120 VAC | 10 | DPDT | 5A @ 220VAC / 24VDC | 8 | ¥1,976 | |
MY2F-AC220 / 240 | 0.9〜1.1 | 240 VAC | 10 | DPDT | 5A @ 220VAC / 24VDC | 8 | ¥2,556 | |
MY3F-DC24 | 0.9 | 24 VDC | 5 | 3PDT | 5A @ 220VAC / 24VDC | 11 | ¥2,989 | |
MY3F-AC24 | 1〜1.2 | 24 VAC | 5 | 3PDT | 5A @ 220VAC / 24VDC | 11 | ¥2,690 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。