アイテム価格 | リレー |
基底型 | オクタル |
コイルVA定格 | 1.4 |
コイルボルト | 48 VDC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10 |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | シルバースズインジウム |
連絡先の評価 | 10A @ 250VAC / 30VDC |
取り付け | オクタルプラグインソケット |
ピン | 8 |
プッシュしてテスト | ロック可能な |
ソケット | 製造元番号PF083A-E |
ソケットコード | A |
ステータスインジケータ | メカニカルフラグ |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。