入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
基底型 | 正方形である |
コイルVA定格 | 1.2 |
コイルボルト | 12 VDC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10 |
お問合せフォーム | 3PDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
連絡先の評価 | 10A @ 240VAC / 28VDC |
取り付け | パネル |
ピン | 11 |
プッシュしてテスト | マニュアル |
ソケット | 製造元いいえ。PTF11PC |
ソケットコード | C |
ステータスインジケータ | いいえ |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ソケット | コイルVA定格 | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | コンタクト材料 | 連絡先の評価 | 取り付け | ピン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2R-1-SN-DC12(S) | 製造元番号P2RF-05-E | 0.53 | 10 | SPDT | 銀合金 | 10A @ 250VAC / 30VDC | プリント回路基板 | 5 | ¥3,053 | ||
MJN1C-N-DC12 | 製造元いいえ。PTF11PC | 1.2 | 10 | SPDT | 銀合金 | 10A @ 240VAC / 28VDC | パネル | 5 | ¥5,939 | ||
G2R-2-SN-DC12(S) | 製造元番号P2RF-08-E | 0.53 | 5 | DPDT | 銀合金 | 5A @ 250VAC / 30VDC | プリント回路基板 | 8 | ¥2,968 | ||
MJN2C-N-DC12 | 製造元いいえ。PTF11PC | 1.2 | 10 | DPDT | 銀合金 | 10A @ 240VAC / 28VDC | パネル | 8 | ¥6,149 | ||
MY2N-DC12(S) | 製造元番号PYF08A-E | 0.9 | 10 | DPDT | シルバーニッケル | 5A @ 250VAC / 30VDC | スクエアプラグインソケット | 8 | ¥2,186 | ||
MJN3C-N-DC12 | 製造元いいえ。PTF11PC | 1.2 | 10 | 3PDT | 銀合金 | 10A @ 240VAC / 28VDC | パネル | 11 | ¥8,228 | ||
MY3N-DC12 | 製造元いいえ。PYF11A | 0.9 | 5 | 3PDT | シルバーニッケル | 5A @ 250VAC / 30VDC | ソケットまたははんだ端子 | 11 | ¥3,995 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。