入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
基底型 | 正方形である |
コイルVA定格 | 1.68 |
コイルボルト | 240 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10 |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
連絡先の評価 | 10A @ 240VAC / 28VDC |
Hz | 60 |
取り付け | スクエアプラグインソケット |
ピン | 8 |
プッシュしてテスト | マニュアル |
ソケット | 製造元いいえ。PTF11PC |
ソケットコード | C |
ステータスインジケータ | いいえ |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536490075 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 取り付け | 基底型 | コイルVA定格 | ピン | プッシュしてテスト | ソケット | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2R-1-SN-AC240(S) | プリント回路基板 | 正方形である | 0.9 | 5 | マニュアル | 製造元番号P2RF-05-E | 10 | SPDT | ¥5,170 | ||
G2R-2-SN-AC240(S) | プリント回路基板 | 正方形である | 0.9 | 8 | マニュアル | 製造元番号P2RF-08-E | 5 | DPDT | ¥4,717 | ||
MJN2C-N-AC240 | パネル | 正方形である | 1.7 | 8 | マニュアル | 製造元いいえ。PTF11PC | 10 | DPDT | ¥8,967 | ||
MY2N-AC220 / 240(S) | スクエアプラグインソケット | 正方形である | 0.9〜1.1 | 8 | マニュアル | 製造元番号PYF08A-E | 10 | DPDT | ¥2,909 | ||
LY3N-AC240 | スクエアプラグインソケット | 正方形である | 1.6〜2 | 11 | マニュアル | 製造元いいえ。PTF11A | 10 | 3PDT | ¥4,685 | ||
MJN3C-N-AC240 | パネル | 正方形である | 2 | 11 | マニュアル | 製造元いいえ。PTF11PC | 10 | 3PDT | ¥7,261 | ||
MY3N-AC220 / 240 | ソケットまたははんだ端子 | 正方形である | 0.9〜1.1 | 11 | マニュアル | 製造元いいえ。PYF11A | 5 | 3PDT | ¥4,177 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。