定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

オムロン H3CA-A タイマーリレー 9990時間11 ピン 3a Spdt 24v | AA8TZB 1A983

OMRON H3CA-A タイマリレー 9990時間11 ピン 3a Spdt 24v

在庫あり
アイテム:AA8TZB 型式:H3CA-A相互参照:1A983

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥38,560 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item時間遅延リレー
調整方法サムホイールスイッチ
基底型オクタル
コイル定格5VA
コイルVA定格5
コイルボルト24〜240VAC / 12〜240VDC
コンタクトアンプ定格(抵抗性)3A
お問合せフォームSPDT
コンタクト材料銀合金
電気的接続ソケット
演算オンディレイ、オフディレイ1、オフディレイ2、インターバルディレイ、サイクル1ショット、リピートサイクルイコールオン/オフタイム、シグナルインターバル/オフディレイ、シグナルオンディレイ/オフディレイ
Hz50/60
最大時間設定9990時間
最小時間設定0.1秒。
取り付けプラグインまたはパネル
関数の数8
操作機能1、2、3、4、5、6、8、9
ピン11
ソケット6X156, 1EGP2, 1EGP4
ソケットコードB
ステータスインジケータLCD

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)11.18
船の長さ(cm)6.6
船幅(cm)6.35
HSコード8536490050
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル取り付け基底型コイルVA定格関数の数ピンコイルボルトコンタクトアンプ定格(抵抗性)演算価格
オムロンH5CX-ANAC100-240タイマーリレー9999Hr。 13ピン5aSpdt 120v | AE3TUV 5FYF9 H5CX-AN AC100-240パネルスクリュードライバーを使用 6.2113120 VAC5A2信号オン遅延、2電源オン遅延、2繰り返しサイクル、信号オフ遅延、間隔、累積、オン/オフデューティサイクル、ツインタイマーオンスタート/オフスタート¥47,702

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OMRON H3CA-A タイマリレー 9990時間11 ピン 3a Spdt 24v
¥38,560 /単価