入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソリッドステートリレー |
アンプ | 10 |
ケースカラー | ブラック |
フィンガーセーフ | いいえ |
入力電圧 | 24 VDC |
最大入力ボルト | 12 |
最大出力アンペア | 10A |
最大出力ボルト | 240 |
最大ヒートシンク付き出力(A) | 10 |
最小入力ボルト | 12 |
最小出力ボルト | 100 |
取り付け | 表面 |
相 | 3 |
スイッチタイプ | フォトトライアック |
でオンになります | ゼロクロス |
電圧出力 | 100-240 VAC |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | スイッチタイプ | ケースカラー | フィンガーセーフ | 電圧出力 | 入力電圧 | アイテム価格 | 最大出力アンペア | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3NE-205T-US-DC12 | フォトトライアック | ブラック | いいえ | AC | DC | ソリッドステートリレー | 5A | 表面 | ¥5,673 | ||
G3NE-205T-US-DC24 | フォトトライアック | ブラック | いいえ | AC | DC | ソリッドステートリレー | 5A | 表面 | ¥5,427 | ||
G3NE-205T-US-DC5 | フォトトライアック | ブラック | いいえ | AC | DC | ソリッドステートリレー | 5A | 表面 | ¥5,420 | ||
G3NE-210T-US-DC24 | フォトトライアック | ブラック | 有り | 100-240 VAC | 24 VDC | ソリッドステートリレー、パックスタイル | 10A | 表面 | ¥5,488 | ||
G3NE-210T-US-DC5 | フォトトライアック | ブラック | いいえ | 100-240 VAC | 24 VDC | ソリッドステートリレー | 10A | 表面 | ¥5,871 | ||
G3PE-215B DC12-24 | フォトトライアックカプラー | (フィニアン・タン) | 有り | AC | DC | ソリッドステートリレー | 15A | DINまたはフランジ | ¥16,273 | ||
G3PE-225B DC12-24 | フォトトライアックカプラー | (フィニアン・タン) | 有り | AC | DC | ソリッドステートリレー | 25A | DINまたはフランジ | ¥20,013 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。