入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
コイルボルト | 24 VDC |
連絡先の構成 | 2NO / 2NC |
接触定格荷重 | 6A |
高さ | 1.57 " |
入力パワー | 24 VDC |
入力電圧 | 24 VDC |
取り付け | DINレール |
消費電力 | 0.4W |
反応時間 | 10ミリ秒。 |
タイプ | フォースガイド |
幅(Width) | 0.51 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536410020 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 高さ | 消費電力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
11051-0001 | 1.57 " | 0.4W | ¥8,111 | ||
11051-0003 | 1.96 " | 0.5W | ¥13,179 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。