入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用鋏 |
調節可能 | いいえ |
ブレードエッジ | 鋸歯状 |
ブレード材質 | ステンレス鋼 |
最先端 | 鋸歯状 |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドルデザイン | リングとリング |
ハンドルスタイル | ストレート |
左手/右手 | 右手 |
カットの長さ | 2.156 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
ポイントタイプ | シャープ |
プライマリアプリケーション | 産業 |
先端形状 | シャープ |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8213009000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SCS-1 | 1 37 / 64 " | 5" | ¥5,525 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。