OIL-DRI L90812 吸収パッド 長さ 19 インチ、幅 15 インチ - 100 枚パック
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
アイテム価格 | 吸収パッド |
吸収重量 | ヘビー級 |
色 | グレー |
吸収された液体 | 石油のみ/石油 |
長さ | 19 " |
材料 | ポリプロピレン |
ミシン目 | 8-1 / 2インチごと |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 36ガロン。 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 5.94 |
船高(cm) | 41.91 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 41.66 |
HSコード | 5603149090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 吸収重量 | 色 | 吸収された液体 | 長さ | 材料 | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L90850 | ヘビー級 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 19 " | ポリプロピレン | 36ガロン。 | 15 " | ¥19,601 | ||
L90851 | 軽量 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 19 " | ポリプロピレン | 32ガロン。 | 15 " | ¥22,969 | ||
L90856 | 軽量 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 19 " | ポリプロピレン | 16ガロン。 | 15 " | ¥11,328 | ||
L90904 | 中重量 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 19 " | ポリプロピレン | 24ガロン。 | 15 " | ¥13,202 | ||
L90530 | ヘビー級 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 19 " | ポリプロピレン | 30ガロン。 | 15 " | ¥22,933 | ||
L91001 | 中重量 | グレー | ユニバーサル/メンテナンス | 19 " | ポリプロピレン | 20ガロン。 | 15 " | ¥17,937 | ||
L90834 | 中重量 | イエロー | 化学物質/危険物 | 19 " | ポリプロピレン | 20ガロン。 | 15 " | ¥20,374 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。