OHAUS R31P6 コンパクトベンチスケール デジタル 6kg/15 ポンド
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトベンチスケール |
アプリケーションモード | 計量、パーセント計量、部品カウント、チェック計量、チェックカウント、チェックパーセント累積、動的計量/ディスプレイホールド |
容量 | 6kg / 15ポンド |
接続ポート | RS-232、オプションの2番目のRS-232、USB、イーサネット |
デジタル/メカニカル | デジタル |
ディスプレイ | LCD |
卒業 | 0.0002kg / 0.0005ポンド |
住宅資材 | ABSプラスチック |
測定単位 | kg、lb。 |
全体の高さ | 4.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12 29 / 32 " |
全幅 | 12 1 / 64 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
電源ユニット | 100〜240 VAC / 50〜60 Hz内部ユニバーサル電源、内部充電式鉛蓄電池 |
サブカテゴリ | 汎用スケール |
計量面の深さ | 11.875 " |
計量面幅 | 9" |
船の重量(kg) | 5.04 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 44.7 |
船幅(cm) | 39.62 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。