入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用ドレイン |
色/仕上げ | ホワイト |
接続 | 溶剤溶接 |
排水材 | PVC |
グリッドマテリアル | ステンレス鋼 |
高さ | 2.25 " |
材料 | PVC |
彼をパイプにする | 2または3 " |
タイプ | ストレート |
UPC | 818257331309 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色/仕上げ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
43578 | ブラック | ABS | ¥1,570 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。