アイテム価格 | 池スキマー |
接続サイズ | 1 "、1-1 / 4"、1-1 / 2 "チューブ、1-1 / 2" MNPT |
直径 | 14 |
高さ | 33 |
マックス。 フロー | 3500 |
最小 流量 | 1600gph |
タイプ | 表面 |
使用する | 推奨池ポンプ容量1600〜3500gph、38EF21、38EF22、38EF23、38EF24 |
船の重量(kg) | 3.13 |
船高(cm) | 59.69 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 22.1 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。