アイテム価格 | デジタル/アナログ湿度計 |
バッテリタイプ | (1)AA |
直径 | 5" |
桁サイズ | 1 / 2 " |
タイプを表示します。 | LCD |
湿度精度 | +/- 4% |
取り付け | 壁 |
相対湿度範囲 | 20%に100 |
スケールカラー | ブラック |
センサー素材 | 人間の髪の毛の束 |
温度正確さ | +/- 1.8度 |
温度。 範囲 | 0度160度 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9025805000 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。