アイテム価格 | TDSメーター |
オートパワーオフ | 有り |
自動温度補正 | 有り |
ケーブル長 | ケーブルなし |
キャリブレーション | 1点または2点 |
ディスプレイ | デュアルラインLCD |
電気伝導率範囲 | 1999.9mV~+1999.9mV、1999mV~+1999mV |
インタフェース | なし |
テストの数 | 0 |
ORP範囲 | 1000〜1000mV |
電源 | 単XNUMX電池XNUMX本 |
TDSの精度 | +/- 1%フルスケール |
TDS範囲 | 0〜10 ppt |
TDSの解決 | 0.1 ppm、1 ppm、0.01 ppt |
温度正確さ | +/-1% フルスケール |
温度解決 | 0.1 ppm、1 ppm、0.01 ppt |
温度補償範囲 | 32度から122度F |
防水 | 有り |
船の重量(kg) | 0.21 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。