O.C. WHITE COMPANY LED-1936-3-120V マシンライト LED 100 ~ 240VAC 114W
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニア工作機械ライト |
平均寿命 | 50,000の時間。 |
バラスト | リモート |
コード長 | 12ft。 |
コードタイプ | AWM / SVT |
ゲージ/導体 | 18/3 |
ランプの種類 | LED製品 |
ルーメン | 9600 |
装着タイプ | 磁石 |
外径 | 4.76 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 " |
チューブ材質 | アルミニウム |
電圧 | 100から240 VACへ |
出力 | 114 |
船の重量(kg) | 12.52 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ルーメン | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LED-1936-UTL | 3000 | 100から240 VACへ | 38 | ¥167,222 | ||
LED-1936-3-24V | 9600 | 24 VDC | 114 | - | 見積依頼
| |
LED-1936-24V | 3200 | 24 VDC | 38 | ¥192,601 | ||
LED-1936-120V | 3200 | 100から240 VACへ | 38 | ¥227,147 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。