入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
破裂圧力 | 660 PSI |
色 | ナチュラル |
硬度 | ショアD:60 |
内部径 | 8 mm |
長さ | 100ft。 |
材料 | ナイロン |
マックス。 圧力 | 華氏200度で68 |
外径 | 10 mm |
温度。 範囲 | -4から175F |
公差 | + 0.002〜-0.004 " |
真空定格 | 28水銀柱インチ |
壁の厚さ | 0.039 " |
船の重量(kg) | 1.16 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 40.13 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
モデル | 破裂圧力 | 色 | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VDN4 | 825 PSI | ナチュラル | 0.106 " | 華氏333度で68 | 5/32 "または4mm | 0.025 " | ¥4,993 | |
2VDN7 | 660 PSI | ナチュラル | 0.232 " | 華氏333度で68 | 5/16 "または8mm | 0.040 " | ¥10,501 | |
2VDP2 | 825 PSI | ブラック | 0.106 " | 華氏333度で68 | 5/32 "または4mm | 0.025 " | ¥5,240 | |
2VDP5 | 660 PSI | ブラック | 0.232 " | 華氏333度で68 | 5/16 "または8mm | 0.040 " | ¥11,247 | |
2VDY8 | 795 PSI | ブラック | 4 mm | 華氏400度で68 | 6 mm | 0.039 " | ¥9,250 | |
2VDZ4 | 795 PSI | ナチュラル | 4 mm | 華氏400度で68 | 6 mm | 0.039 " | ¥9,481 | |
2VDZ7 | 600のプサイ | ナチュラル | 10 mm | 華氏233度で68 | 12 mm | 0.039 " | ¥22,087 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。