入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
破裂圧力 | 660 PSI |
色 | ブラック |
硬度 | ショアD:60 |
内部径 | 0.232 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | ナイロン |
マックス。 圧力 | 華氏333度で68 |
外径 | 5/16 "または8mm |
温度。 範囲 | -4から175F |
公差 | + 0.002〜-0.004 " |
真空定格 | 28水銀柱インチ |
壁の厚さ | 0.040 " |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 40.39 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。