入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロスペインハンマー |
面径 | 1.625 " |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドルデザイン | 滑り止めグリップ |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドカラー | ブラック |
ヘッドの長さ | 5.5 " |
ヘッド素材 | 鍛鋼 |
頭の重さ | 4ポンド |
ヘッド幅 | 1.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 2.15 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
A. Nupaglass ハンドルは熱や寒さの影響を受けず、工業用化学薬品にも耐性があります。
A. 視認性が高く、危険を未然に防ぐ安全黄色です。
プロダクト | モデル | 面径 | ヘッドの長さ | 頭の重さ | ヘッド幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29035 | 1.5 " | 5" | 3ポンド | 1.5 " | ¥9,116 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。