入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラジアルボールベアリング |
ベアリングタイプ | 遮蔽された |
ボア径 | 25 mm |
ケージ材 | プレス鋼 |
動的負荷容量 | 4,750ポンド |
潤滑 | SRI#2グリース |
外径 | 62 mm |
シールド材 | 錆びにくい金属 |
静的負荷容量 | 2,460ポンド |
温度。 範囲 | -20度から250度F |
幅(Width) | 17 mm |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8482105052 |
原産国 | JP |
モデル | 外径許容範囲 | ボア径 | ボア公差 | シール材 | シールド材 | 静的負荷容量 | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6205FT150ZZ | + 0 / -13ミクロン | 25 mm | + 0 / -10ミクロン | バイトン | 鋼 | 1,800ポンド | 230度から250度F | 12 mm | ¥7,567 | |
6201HT200ZZ | + 0 / -11ミクロン | 12 mm | + 0 / -8ミクロン | バイトン | 鋼 | 700ポンド | 300度から400度F | 10 mm | ¥10,741 | |
6203HT200ZZ | + 0 / -11ミクロン | 17 mm | + 0 / -8ミクロン | バイトン | 鋼 | 1,100ポンド | 300度から400度F | 12 mm | ¥15,629 | |
6206HT200ZZ | + 0 / -13ミクロン | 30 mm | + 0 / -10ミクロン | バイトン | 鋼 | 2,550ポンド | 300度から400度F | 16 mm | ¥22,248 | |
6204F604 | + 0 / -11ミクロン | 20 mm | + 0 / -10ミクロン | バイトン | 鋼 | - | 390度から660度F | 14 mm | ¥20,117 | |
6205F604 | + 0 / -13ミクロン | 25 mm | + 0 / -10ミクロン | バイトン | 鋼 | - | 390度から660度F | 15 mm | ¥25,612 | |
6206F604 | + 0 / -13ミクロン | 30 mm | + 0 / -10ミクロン | バイトン | 鋼 | - | 390度から660度F | 16 mm | ¥17,376 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。