入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 円すいころ軸受コーン |
エージェンシーコンプライアンス | アブマ |
ボア径 | 1.25 " |
ケージ材 | 鋼 |
コーン幅(インチ) | 0.660 |
動的負荷容量 | 7750ポンド |
潤滑 | 潤滑されていない |
レースウェイ | スチール(G4104) |
静的負荷容量 | 9200ポンド |
温度。 範囲 | -20F-250 F |
タイプ | インチシリーズ |
幅(Width) | 0.66 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8482200080 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | 動的負荷容量 | 静的負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4T-LM104949 | 2" | 15,700ポンド | 21,100ポンド | 0.88 " | ¥4,541 | |
4T-LM102949 | 1.781 " | 12,500ポンド | 17,100ポンド | 0.78 " | ¥3,712 | |
4T-LM11949 | 0.75 " | 6350ポンド | 6450ポンド | 0.655 " | ¥3,852 | |
4T-LM48548 | 1.375 " | 10,400ポンド | 12,600ポンド | 0.72 " | ¥3,074 | |
4T-L44643 | 1" | 6500ポンド | 7600ポンド | 0.58 " | ¥4,955 | |
4T-HM88649PX1 | 1.375 " | 14,600ポンド | 19,000ポンド | 1" | ¥9,677 | |
4T-L68149 | 1.378 " | 79,500ポンド | 10,700ポンド | 0.66 " | ¥5,059 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。