入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 改ざん防止ラベル |
粘着力 | 28.21オンス/インチ |
接着剤 | パーマネントアクリル |
色 | 黒のテキストで赤と白 |
長さ | 2" |
材料 | ポリスチレン |
パフォーマンス温度 | -60度から240度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 3700のプサイ |
厚さ | 3mil。 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 材料 | パフォーマンス温度 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS48-29RWSN-250 | 黒のテキストで赤と白 | 4" | ポリスチレン | -60度から240度F | 3700のプサイ | 3mil。 | 1" | ¥24,817 | ||
ZSTO12-77REAA-250 | レッド | 9" | ポリエステル | -65度から180度F | 2000 Kg / cm | 2mil。 | 2" | ¥29,044 | ||
XSG21-35RESN-250 | レッド | 1.875 " | ポリエステル | -40度から200度F | 1700 Kg / cm | 2mil。 | 1 / 2 " | ¥11,379 | ||
XSG21-36RESN-250 | レッド | 2.875 " | ポリエステル | -40度から200度F | 1700 Kg / cm | 2mil。 | 1 / 2 " | ¥14,197 | ||
XSG21-11RESN-250 | レッド | 1.5 " | ポリエステル | -40度から200度F | 1700 Kg / cm | 2mil。 | 1" | ¥12,571 | ||
XSG21-37RESN-250 | レッド | 3.875 " | ポリエステル | -40度から200度F | 1700 Kg / cm | 2mil。 | 3 / 4 " | ¥21,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。