NOVAVISION INC EST2B-36-164 不正開封防止テープ ブルー 長さ 164 フィート Pk36
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
アイテム価格 | 改ざん防止テープ |
粘着力 | 28.21オンス/インチ |
接着剤 | 合成ゴム/ホットメルト |
色 | 青 |
直径 | 4" |
長さ | 164ft。 |
材料 | ポリエステル |
パフォーマンス温度 | -40度から150度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 2000 Kg / cm |
厚さ | 2mil。 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 7.97 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 3919102055 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。