NOTRAX 831C0024BL75 配電盤マット ブラック ダイヤモンド 24 インチ X75 フィート
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
アイテム価格 | 配電盤マット |
抗疲労 | いいえ |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 75ft。 |
マット表面パターン | ダイヤモンドプレート |
材料 | タイプIIダイヤモンド、PVC |
最大電圧を使用する | 17,000 VAC |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 1 / 4 " |
幅(Width) | 2ft。 |
船の重量(kg) | 102.15 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 4016910000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831C0036BL75 | ブラック | 75ft。 | タイプIIダイヤモンド、PVC | 1 / 4 " | 3ft。 | ¥334,683 | ||
831C0048BL75 | ブラック | 75ft。 | タイプIIダイヤモンド、PVC | 1 / 4 " | 4ft。 | ¥541,756 | ||
831C0036BY-12 | 黒と黄色の境界線 | 12ft。 | PVC | 3 / 16 " | 3ft。 | ¥63,354 | ||
831C0036BY-75 | 黒と黄色の境界線 | 75ft。 | PVC | 3 / 16 " | 3ft。 | ¥369,569 | ||
831S0035BY | 黒と黄色の境界線 | 5ft。 | PVC | 3 / 16 " | 3ft。 | ¥27,867 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。